Grip 15 nitril handske Orange/Black XL R

Art.-nr.: AP36O8RXL
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
Artikelnummer AP36O8RXL
EAN/GTIN 5036108406586
Producentnummer AP36O8RXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores fuldt dyppede nitril handske giver fuldstændig beskyttelse og optimal ydeevne i udfordrende miljøer med olier og fedtstoffer. Med sit overlegne greb og modstandsdygtighed er det ideelle valg til at håndtere tunge opgaver med lethed.

Egenskab:

  • Dobbelt Dyppet for maksimal væskemodstand
  • Kemikaliehandske
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • 15 gauge liner
  • 1.45 mm tykkelse
  • 285 mm længde
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven