Grip 15 Nitril dobbelt dyppet handske Black/Orange M R

Art.-nr.: AP35K1RM
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
Artikelnummer AP35K1RM
EAN/GTIN 5036108406517
Producentnummer AP35K1RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores handske med dobbelt nitril i håndfladen er perfekt til dem, der arbejder i olieholdige miljøer som f.eks. i produktion og teknik. Nitril belægningen af høj kvalitet giver overlegen modstandsdygtighed over for olier og opløsningsmidler, mens designet med dobbelt håndflade sikrer holdbarhed og lang levetid. Disse handsker giver et fremragende greb og fingerfærdighed, så arbejderne kan håndtere små dele og komponenter med lethed.

Egenskab:

  • Dobbelt dyppet for slidstyrke
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Velegnet til enhver arbejdsområde hvor olie og fedt kontakt er en prioritet.
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Designet for komfort
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Tag for præsentation
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastik; Elastan;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven