LR15 nitril Touchscreen handske 12 pars pakning Black XS R

Art.-nr.: AP34K8RXS
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
Artikelnummer AP34K8RXS
EAN/GTIN 5036146017263
Producentnummer AP34K8RXS

Betegnelse

Beskrivelse:

En yderst fingerfølsom handske med en 15 gauge cut B sømløs foring. Ideel til langvarig brug og forebyggelse af håndtræthed. Nitril skumbelægningen giver fremragende greb. Fungerer med de fleste touchscreen enheder. Forstærket tommelfinger kile for ekstra holdbarhed i det slids udsatte område.

Egenskab:

  • Level B skærefasthed
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven