Beskrivelse:
En yderst fingerfølsom handske med en 15 gauge cut B sømløs foring. Ideel til langvarig brug og forebyggelse af håndtræthed. Nitril skumbelægningen giver fremragende greb. Fungerer med de fleste touchscreen enheder. Forstærket tommelfinger kile for ekstra holdbarhed i det slids udsatte område.
Egenskab:
- Level B skærefasthed
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiale:
Materiale: Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;