Beskrivelse:
Komfortabel 15 gauge cut B liner giver fremragende fingerfærdighed og giver en ekstra hudfølelse. PU håndfladebelægningen giver sikkert greb under tørre forhold. En forstærket tommelfinger for ekstra holdbarhed. Fungerer med de fleste touchscreen enheder.
Egenskab:
- Level B skærefasthed
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
- Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
- Gode egenskaber i tørt miljø
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;