LR15 PU Touchscreen handske 12 pars pakning Black M R

Art.-nr.: AP33K8RM
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
Artikelnummer AP33K8RM
EAN/GTIN 5036146017171
Producentnummer AP33K8RM

Betegnelse

Beskrivelse:

Komfortabel 15 gauge cut B liner giver fremragende fingerfærdighed og giver en ekstra hudfølelse. PU håndfladebelægningen giver sikkert greb under tørre forhold. En forstærket tommelfinger for ekstra holdbarhed. Fungerer med de fleste touchscreen enheder.

Egenskab:

  • Level B skærefasthed
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Forstærket tommelfinger for ekstra beskyttelse
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Gode egenskaber i tørt miljø
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Glasfiber; Elastik; Elastan; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven