SG Cut C15 øko nitril handske (pk12) Blue/Black XXXL R

Art.-nr.: AP18B8RXXXL
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
Artikelnummer AP18B8RXXXL
EAN/GTIN 5036146017553
Producentnummer AP18B8RXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Konceptet fra PET-flaske til handske for at forbedre bæredygtigheden. Det genbrugte 15 gauge PET-garn har fugtighedsregulerende egenskaber, der holder hænderne tørre og behagelige. Touchscreen-kompatibel pegefinger og tommelfinger. En unik strikkestruktur med en lavere lillefinger mulighed, giver en tætsiddende pasform og forbedrer komforten. ,Et meget lavt CO2 aftryk sammenlignet med fremstilling af andre garner såsom nylon, polyester og bomuld. TDM cut modstandsniveau C. Mikroskum Nitril belægning giver 360 graders åndbarhed. En forstærket tommelfinger giver ekstra holdbarhed. ,

Egenskab:

  • Level C skærefasthed
  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • Indeholder 21% genbrugt materiale
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Testet for stoffer med befugtning af maling (LABS - Overensstemmelse)
  • Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
  • Anti-mikrobiel finish Texpel Micro, dræber 99,9% af bakterierne
  • Reduceret vand- og energiforbrug under produktion
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • ANSI Skærefasthed Level A3
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiale:

Materiale: Genanvendt PET-polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven