SG Cut B18 øko nitril handske (pk12) Green/Black XXXL R

Art.-nr.: AP15E8RXXXL
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
Artikelnummer AP15E8RXXXL
EAN/GTIN 5036146017485
Producentnummer AP15E8RXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PET flaske til et handske koncept for bæredygtighed. Det 18 gauge genbrugsgarn har fugtregulerende egenskaber, der holder hænderne tørre og behagelige. TOUCH/SMART telefonfunktion med pege og tommelfinger, der er ledende. Med et meget lavt CO2 aftryk sammenlignet med andre garner er det også TDM skærebestandigt niveau B og ANSI skærebestandigt niveau A2, hvilket gør det til et yderst beskyttende og miljøbevidst valg. Plus, mikroskum Nitril belægningen tilbyder 360 graders åndbarhed og en touchscreen kompatibel pege og tommelfinger øger produktiviteten. En forstærket tommelfinger giver ekstra holdbarhed.

Egenskab:

  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • Indeholder 34% genbrugt materiale
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Anti-mikrobiel finish Texpel Micro, dræber 99,9% af bakterierne
  • Testet for stoffer med befugtning af maling (LABS - Overensstemmelse)
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
  • Reduceret vand- og energiforbrug under produktion
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • Strikket gauge 18 for fingerfærdighed
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Genanvendt PET-polyester; HPPE; Glasfiber; Nylon; Elastik; PolyesterGlasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven