SG grip 15 øko nitril handske (pk12) Grey/Black XS R

Art.-nr.: AP12G8RXS
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
Artikelnummer AP12G8RXS
EAN/GTIN 5036146017393
Producentnummer AP12G8RXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Konceptet fra PET flaske til handske for at forbedre bæredygtigheden. Det genbrugte 15 gauge PET garn har fugtighedsregulerende egenskaber, der holder hænderne tørre og behagelige. Touchscreen kompatibel pege og tommelfinger. En unik strikkestruktur tegner sig for en sænket lillefinger, som giver en tætsiddende pasform og forbedrer komforten. ,Et meget lavt CO2 aftryk sammenlignet med fremstilling af andre garner såsom nylon, polyester og bomuld. Mikroskum nitrilbelægning giver 360 åndbarhed. Mikrokopstruktur for overlegent greb under våde og tørre forhold. Ultra tynd belægning for højere følsomhed.

Egenskab:

  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • Saves 227g CO2 per pair during production
  • Anti-mikrobiel finish Texpel Micro, dræber 99,9% af bakterierne
  • Nitril Micro skum belægning perfekt til opgaver med ultrahøj behændigheds opgaver
  • Indeholder 40% genbrugt materiale
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Testet for stoffer med befugtning af maling (LABS - Overensstemmelse)
  • Reduceret vand- og energiforbrug under produktion
  • Symbol angiver at handsken er velegnet til de fleste mobile touchscreen enheder
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Solgt i pakker á 12 stk.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 certificeret
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Genanvendt PET-polyester; Nylon; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven