Beskrivelse:
15 gauge handske konstrueret af bæredygtigt bambusstof og nylon. Ekstremt behagelig med fremragende åndbarhed. Bambus er naturligt antibakteriel, allergivenlig og har modstand mod UV-lys. Den bløde nitril skum belagte håndflade giver ekstraordinært greb under våde og tørre forhold. Perfekt til en lang række industrier.
Egenskab:
- Lavet ved hjælp af en bæredygtig bambus foring
- Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
- 100% Latex free
- 15 gauge handske for ekstra fingerføling
- Detail Tag for præsentation
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- CE Certificeret
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Bambus; Nylon; Elastik; Polyester;