NPR15 skummet handske af nitril og Eco bambus (Pk12) Black XS R

Art.-nr.: AP10K8RXS
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
Artikelnummer AP10K8RXS
EAN/GTIN 5036146015368
Producentnummer AP10K8RXS

Betegnelse

Beskrivelse:

15 gauge handske konstrueret af bæredygtigt bambusstof og nylon. Ekstremt behagelig med fremragende åndbarhed. Bambus er naturligt antibakteriel, allergivenlig og har modstand mod UV-lys. Den bløde nitril skum belagte håndflade giver ekstraordinært greb under våde og tørre forhold. Perfekt til en lang række industrier.

Egenskab:

  • Lavet ved hjælp af en bæredygtig bambus foring
  • Nitril foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
  • Fremragende slidstyrke og grip i tørt og vådt miljø
  • 100% Latex free
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Detail Tag for præsentation
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Bambus; Nylon; Elastik; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven