Beskrivelse:
Designet med en dobbelt latex coating for overlegen greb og beskyttelse mod væsker og vandindtrængning. Det isolerede for beskytter mod kulde og hænderne holdes varme. Ergonomisk designet til at optimere komforten, forbedre føling og give et højt niveau af modstandsdygtig over for slid og rivning.
Egenskab:
- Hel dyppet for maksimal beskyttelse mod væsker
- Specielt designet til brug i kolde miljøer
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Latex foam coating for godt greb i vådt og tørt miljø
- Superb slid og rivstyrke
- Ergonomisk design for at reducere håndskader
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: Børstet Akryl; Polyester; Elastik;