Skruetrækker PROTWIST SLS - 8X150

Art.-nr.: ANF8X150SLS
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ANF8X150SLS
EAN/GTIN 3662424028144
Producentnummer ANF8X150SLS
L-nummer L60130 9337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikring ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.

Egenskab:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 8,0
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 190

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven