Skruetrækker PROTWIST SLS - 5.5X150

Art.-nr.: AN5.5X150SLS
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AN5.5X150SLS
    EAN/GTIN 3662424028120
    Producentnummer AN5.5X150SLS
    L-nummer L60130 9040

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
    • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
    • Cylindrisk blad til adgang til lavtliggende skruer
    • Blad af siliciumkulstofstål: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning
    • Ergonomisk håndtag af bi-materiale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt
    • Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

    Egenskab:

    • A [mm]: 5,5
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 150
    • E [mm]: 1,0
    • E x l [mm]: 1,0 x 5,5
    • L [mm]: 259
    • L2 [mm]: 109
    • [g]: 130

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven