Skruetrækker PROTWIST SLS - 4X150

Art.-nr.: AN4X150SLS
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AN4X150SLS
EAN/GTIN 3662424028113
Producentnummer AN4X150SLS
L-nummer L60130 9302

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Cylindrisk blad til adgang til lavtliggende skruer
  • Blad af siliciumkulstofstål: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning
  • Ergonomisk håndtag af bi-materiale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt
  • Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 150
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 259
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 95

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven