• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Skruetrækker PROTWIST SLS - 2x75

Art.-nr.: AN2X75SLS
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AN2X75SLS
EAN/GTIN 3662424028052
Producentnummer AN2X75SLS
L-nummer L60130 9268
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Cylindrisk blad til adgang til lavtliggende skruer
  • Blad af siliciumkulstofstål: robust og meget modstandsdygtigt over for bøjning
  • Ergonomisk håndtag af bi-materiale, stød-, slid- og kemikaliebestandigt
  • Mat forkromet blad, sort hærdet spids.

Egenskab:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven