Bits serie 1 - Sortiment af bits i kasse

Art.-nr.: AME.B4
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AME.B4
EAN/GTIN 3148510071435
Producentnummer AME.B4
L-nummer L60130 6917

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til intensiv, manuel skruearbejde
  • Bits 1/4″ med slids: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 mm
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2
  • Bits 1/4″ sekskantet indvendig gevindskæring
  • Indvendig sekskant: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 mm
  • Leveres med bitholder EF.6P1
  • Kompakt boks.

Egenskab:

  • 6-kant [nr.]: 2,5 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6
  • 6-kant [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
  • med slids [nr. ]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5
  • Phillips [nr.]: -
  • Pozidriv [nr.]: 1 - 2
  • Resistorx [nr.]: -
  • Torx [nr.]: -
  • [g]: 100

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven