Sikkerhedsstøvler S3 ALPINE 6683 S3 NB 44

Art.-nr.: ALPINE 6683 S3 NB 44
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
EU-skostørrelse 44
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 NB 44
EAN/GTIN 4044348461235
Producentnummer ALPINE 6683 S3 NB 44
L-nummer L00780 5227

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Geschmeidige,s pflegeleichtes Oberleder
  • Hurtig og nem 2-foldet spændebeslag
  • Brandhæmmende NOMEX® garn
  • Støvbeskyttende tunge
  • Ankelbeskyttelse
  • Ståltåkappe
  • Punkteringssikker mellemsål i stål
  • Blødt for af ægte læder
  • Læderindlæg
  • Udskiftelig komfortindlægssål ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® System
  • Ydersål Perbunan Alpine

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven