• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Sikkerhedsstøvler S2 AL 788 GORE S 43

Art.-nr.: AL 788 GORE S 43
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
EU-skostørrelse 43
Produkttype Sicherheitsstiefel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AL 788 GORE S 43
Kopier
EAN/GTIN 4044348254271
Kopier
Producentnummer AL 788 GORE S 43
Kopier
Producent Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • GORE-TEX-membran
  • Hydrofobt nubuck-læder kombineret med åndbare tekstilindlæg
  • Støvbeskyttende tunge
  • Sikkerhedsreflekser med høj synlighed
  • Tåkappe i aluminium
  • Læderindlæg
  • Udskiftelig komfortindlæg ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® System
  • Ydersål TPU VX

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven