Skruetrækker med forskydning, rund klinge 8 mm

Art.-nr.: AKZ.6
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AKZ.6
EAN/GTIN 3148510067001
Producentnummer AKZ.6
L-nummer L60130 964

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: To ender i to planer i en vinkel på 90°
  • betjenes ved at dreje i kvart omdrejning
  • bruneret

Egenskab:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,2
  • H [mm]: 17,5
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 123
  • L1 [mm]: 0,7
  • [g]: 38

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven