Trappevogn aluminium

Art.-nr.: AK1327
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Trappevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AK1327
EAN/GTIN 4017976113272
Producentnummer AK1327
L-nummer L90080 1005

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Lavet af aluminiumsrør med aluminiumskugle, praktisk svejset konstruktion. Sikkerhedshåndtag. Med 2 lufthjul, plastfælge, nav med rullelejer og 2 femarmede hjulstjerner, hver med 5 TPE-hjul 125 mm Ø, nav med kuglelejer. U-bolte i toppen og tværstænger bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 320
Skovldybde (mm): 250
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven