Araflame Silver Kedeldragt Royal Blue 54 R

Art.-nr.: AF73RBR54
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
Artikelnummer AF73RBR54
EAN/GTIN 5036108268016
Producentnummer AF73RBR54

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne letvægts kedeldragt tilbyder fremragende FR beskyttelse. Araflame stoffet er blødt og åndbart, med fremragende rive- og trækstyrke. Ideel til en lang række industrier, herunder olie og gas, petrokemiske og mange flere. Kedeldragtens funktioner omfatter tredobbelte syninger overalt, lommer og talje elastik for nem bevægelse.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • To baglommer
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Slidstærke, stærke og langtidsholdbare lynlåse i messing
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Strop til nem montering af radio
  • Ærmelomme
  • CE-KAT III
  • To vejs slidstærk front messing lynlås for nem adgang
  • 8 lommer til opbevaring
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Materiale:

Yderstof: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens sammensætning: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven