Beskrivelse:
Denne super letvægts kedeldragt giver fremragende flamme resistent beskyttelse. Araflame stoffet er blødt og åndbart og giver fremragende rive- og trækstyrke. Ideel til en lang række industrier, herunder olie og gas, petrokemiske og mange flere. Kedeldragtensl funktioner omfatter 3 stiks syninger overalt, lommer og elastik i taljen for ekstra komfort.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Ærmelomme
- To baglommer
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Slidstærke, stærke og langtidsholdbare lynlåse i messing
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- To - vejs lynlås
- CE-KAT III
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- 10 lommer til opbevaring
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Materiale:
Yderstof: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens sammensætning: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Kulfiber
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;