MICRO-TECH® håndskruetrækker Torx® T8

Art.-nr.: AEX.8X75
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
    Artikelnummer AEX.8X75
    EAN/GTIN 3148510049755
    Producentnummer AEX.8X75
    L-nummer L60130 4879

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Klinge forkromet, spids bruneret

    Egenskab:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
    • L [mm]: 168
    • Torx [nr.]: T8
    • Farve: Pink
    • Nr.: T x 8
    • [g]: 31,7

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven