MICRO-TECH® håndskruetrækker Torx® T10

Art.-nr.: AEX.10X75
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
    Artikelnummer AEX.10X75
    EAN/GTIN 3148510049854
    Producentnummer AEX.10X75
    L-nummer L60130 4880

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Klinge forkromet, spids bruneret

    Egenskab:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3,0 x 75
    • L [mm]: 168
    • Torx [nr.]: T10
    • Farve: Aubergine
    • Nr.: T x 10
    • [g]: 32,6

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven