Bitholder med sekskantet drev 4 mm

Art.-nr.: AEM.M
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
    Artikelnummer AEM.M
    EAN/GTIN 3148510049328
    Producentnummer AEM.M
    L-nummer L60130 9235

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Accepterer bits i 0-serien
    • Bladet er poleret

    Egenskab:

    • A [mm]: 4
    • d [mm]: 21
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 167
    • L1 [mm]: 93
    • L2 [mm]: 72
    • [g]: 49,6

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven