Bits serie 0, bitholder, sæt 16 stk.

Art.-nr.: AEM.J1
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
Artikelnummer AEM.J1
EAN/GTIN 3148515003561
Producentnummer AEM.J1
L-nummer L60130 4364

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tager skruetrækkerbits serie 0 - drev 4 mm
  • Design: blad bruneret

Egenskab:

  • H [mm]: 32
  • B [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • [g]: 237

Leveringsomfang:

  • Bitholder MICRO-TECH®: AEM.M
  • Bits serie ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4 - 4,5 mm
  • Bits serie EP.0: PH00 - PH0
  • Bits serie ED.0: PZ00 - PZ0
  • Bits serie EH.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm
  • Bits serie ETS.0: 1,5 - 2 - 2,5 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven