Håndskruetrækker antistatisk 3,5x75mm

Art.-nr.: AEF.3.5X75
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
    Artikelnummer AEF.3.5X75
    EAN/GTIN 3148510048963
    Producentnummer AEF.3.5X75
    L-nummer L60130 7235

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Med drejeligt hoved
    • blad forkromet, spids bruneret

    Egenskab:

    • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
    • d2 x L2 [mm]: 3,5 x 75
    • L [mm]: 168
    • Farve: lilla
    • [g]: 24,7

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven