Håndskruetrækker antistatisk 2x35mm

Art.-nr.: AEF.2X35
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
Artikelnummer AEF.2X35
EAN/GTIN 3148510048864
Producentnummer AEF.2X35
L-nummer L60130 6529

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Med drejeligt hoved
  • blad forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Farve: Indigo
  • [g]: 13,5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven