Terminal SAUTER AE 02

Art.-nr.: AE 02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Kraftmåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer AE 02
    EAN/GTIN 4045761247666
    Producentnummer AE 02
    L-nummer L40250 3481

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Bred kæbeklemme, klemmebredde 6 mm, 500 N, M6, (1 stk.)
    Åbningsbredde (inde i kæberne): Max. 6 mm, til træktest op til 500 N, M6-gevind; Overbelastningssikkerhed: 150 % af [Max]; Nem håndtering uden værktøj. Kæberne åbnes og lukkes ved hjælp af drejeknappen på toppen; Leveringsomfang: 1 stk;

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven