Analytisk balance Max 120 g; d=0,0001 g

Art.-nr.: ADJ 100-4
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ADJ 100-4
EAN/GTIN 4045761214019
Producentnummer ADJ 100-4
L-nummer L40250 1965

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intern automatisk kalibrering/justering: for temperaturændringer ≥ 2 °C og tidsstyret hver 3. time, garanterer høj nøjagtighed og gør vægten uafhængig af placering
  • Niveauindikator og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Stor glasafskærmning: med 3 skydedøre for bekvem adgang til prøven
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt hvor pladsen er begrænset
  • Enkel og bekvem betjening med 6 taster
  • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
  • Stor glasafskærmning med 3 skydedøre for nem adgang til vejeproduktet
  • Kompakte dimensioner, fordelagtigt når pladsen er begrænset
  • Enkel og bekvem betjening med 6 taster

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 18 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 90 mm
  • Samlede dimensioner (inkl. vindspærre) B×D×H 230×310×330 mm
  • Vægtkammer B×D×H 170×160×205 mm
  • Nettovægt ca. 5,0 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven