Analytisk balance Max 320 g

Art.-nr.: ACJ 300-4M
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ACJ 300-4M
    EAN/GTIN 4045761235663
    Producentnummer ACJ 300-4M

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • ABJ-NM: Intern automatisk justering: for temperaturændringer ≥ 2 °C og tidsstyret hver 4. time, garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
    • ABS-N: CAL justeringsprogram: til indstilling af nøjagtighed, eksterne testvægte mod ekstra omkostninger, se testvægte
    • ACS ABS-N: identisk opbygning med ACJ: ,: ABJ-NM: identisk opbygning, men med RS-232- og USB-dataudgang integreret som standard
    • doseringshjælp
    • praktisk formulering/dokumentation: med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i formlen automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
    • Automatisk dataoutput til PC/printer: efter hver stabilisering af vægten
    • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
    • ABJ-NM har OIML-certifikat
    • Støvdæksel medfølger ved levering
    • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
    • Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
    • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
    • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort LCD-display, cifferhøjde 14 mm
    • Dimensioner vejeflade, plast, rustfrit stål ⌀ 91 mm
    • Samlede dimensioner (inkl. vindspærre) B×D×H 174×162×227 mm
    • Vægtkammer B×D×H 174×162×227 mm
    • Nettovægt ca. 7 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven