Analytisk balance Max 220 g

Art.-nr.: ACJ 200-4M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ACJ 200-4M
EAN/GTIN 4045761235656
Producentnummer ACJ 200-4M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ABJ-NM: Intern automatisk justering: for temperaturændringer ≥ 2 °C og tidsstyret hver 4. time, garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
  • ABS-N: CAL justeringsprogram: til indstilling af nøjagtighed, eksterne testvægte mod ekstra omkostninger, se testvægte
  • ACS ABS-N: identisk opbygning med ACJ: ,: ABJ-NM: identisk opbygning, men med RS-232- og USB-dataudgang integreret som standard
  • doseringshjælp
  • praktisk formulering/dokumentation: med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i formlen automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Automatisk dataoutput til PC/printer: efter hver stabilisering af vægten
  • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
  • ABJ-NM har OIML-certifikat
  • Støvdæksel medfølger ved levering
  • Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Automatisk dataoutput til pc/printer efter hver stabilisering af vægten
  • Balanceidentifikationsnummer: 4-cifret, frit programmerbart, udskrives i kalibreringsrapporten
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 14 mm
  • Dimensioner vejeflade, plast, rustfrit stål ⌀ 91 mm
  • Samlede dimensioner (inkl. vindspærre) B×D×H 174×162×227 mm
  • Vægtkammer B×D×H 174×162×227 mm
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven