Analysevægt ABP 200-5M, vejeområde 220 g, aflæsbarhed 0,00001 g

Art.-nr.: ABP 200-5M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ABP 200-5M
EAN/GTIN 4045761250307
Producentnummer ABP 200-5M
L-nummer L40250 2467

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Automatisk dataoutput til PC/printer, hver gang vægten standser
  • Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
  • Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi
  • Multifunktionel vejeplade, der er inkluderet i leveringsomfanget, minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret og forbedrer dermed afviklingstiden og gentageligheden betydeligt
  • Der kan gemmes individuelle brugerindstillinger for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver proces eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af skalaen, ændring af indstillinger eller installation eller ændring af en opskrift, som kun må foretages af den autoriserede person &
  • U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID)
  • Intern automatisk justering for temperaturændringer ≥ og tidsstyret alt , garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Minimumsvægten kan lagres manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Når vejningen ligger under denne værdi, udsender vægten en advarselsmeddelelse
  • Denne nye generation af analysevægte kombinerer maksimal præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening
  • Menusprog DE, EN
  • Ekstremt hurtig ioniseringsproces takket være den nyeste generation af KERN-ioniseringsteknologi til neutralisering af elektrostatisk ladning til fast installation i analysevægten. Særligt praktisk håndtering, da en separat enhed ikke længere er nødvendig. Du skal blot trykke på en knap for at tænde for ioniseringsblæseren. Passer til alle modeller i denne serie, se tilbehør til højre
  • Formulering udført af brugeren
  • Doseringshjælp: høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
  • Beskyttende arbejdsovertræk medfølger
  • Stor glasafskærmning med 3 skydedøre for nem adgang til vejeproduktet
  • Desuden kan udragende prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør osv. nemt fastgøres og vejes uden problemer

Egenskab:

  • Samlede mål (inkl. forrude) B×D×H 213×433×344 mm
  • Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst og med høj kontrast, til nem aflæsning af vægtværdien selv under ugunstige lysforhold
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C
  • Vægtkammer B×D×H 166×156×220 mm
  • Nettovægt ca. 8 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven