Beskrivelse:
Takket være hukommelsesfunktionen gemmer vægten, hvor langt skydedørene er blevet åbnet. Dette undgår forurening og fremskynder processerne. En ″let″ aktivering af skydedørene aktiverer push-funktionen, og dørene åbnes/lukkes automatisk. Det variabelt indstillelige interne vindfang garanterer maksimal stabilitet af vejeværdien.
Med 3 automatiske skydedøre, der kan åbnes og lukkes ved hjælp af sensorer, og integreret ionisator som standardfunktion
Denne nye generation af analysevægte kombinerer højeste præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening.
Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
Intern automatisk justering for temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret alt , garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af stedet
Den mindste prøvevægt kan lagres manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejning under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse
Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i formuleringen automatisk og udskrives med nummer/vægtværdi.
Individuelle brugerindstillinger kan gemmes for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af vægten, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person & udførelse af opskriften af brugeren selv
Menusprog DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dig i dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, veje-ID, ...)
Menusprog DE, EN
Automatisk dataoutput til PC/printer efter hver stabilisering af vægten
Stort glasafskærmningsvindue med 3 skydedøre for bekvem adgang til vejeproduktet
Multifunktionel vejeplade inkluderet minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret, hvilket forbedrer nedsætningstiden og gentageligheden betydeligt. Desuden kan udstående prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør og meget mere nemt fastgøres og vejes uden problemer.
Støvdæksel medfølger i leveringen
Egenskab:
Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, selvlysende med høj kontrast, for nem aflæsning af vejeværdien selv under ugunstige lysforhold
Dimensioner vejeflade ∅ 91 mm, rustfrit stål
Vægtkammer B×D×D×H 166×156×220 mm
Samlede dimensioner B×D×H 595×380×540 mm
Nettovægt ca. 8 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C