Analysevægt ABP 200-4AM, vejeområde 220 g, aflæsbarhed 0,0001 g

Art.-nr.: ABP 200-4AM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ABP 200-4AM
EAN/GTIN 4045761312036
Producentnummer ABP 200-4AM

Betegnelse

Beskrivelse:

Takket være hukommelsesfunktionen gemmer vægten, hvor langt skydedørene har været åbnet. Dette undgår forurening og fremskynder processerne. En ″let″ aktivering af skydedørene aktiverer push-funktionen, og dørene åbnes/lukkes automatisk. Det variabelt indstillelige interne vindfang garanterer maksimal stabilitet af vejeværdien.
Med 3 automatiske skydedøre, der kan åbnes og lukkes ved hjælp af sensorer, og integreret ionisator som standard
Denne nye generation af analysevægte kombinerer højeste præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening.
Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
Intern automatisk justering for temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret hver , garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
Den mindste prøvevægt kan lagres manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejning under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse.
Doseringshjælp: Høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi.
Individuelle brugerindstillinger kan gemmes for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af vægten, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person & udførelse af opskriften af brugeren
Menusprog DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dig i dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, veje-ID, ...)
Menusprog DE, EN
Automatisk dataoutput til PC/printer efter hver stabilitet af vægten
Stort glasvindue med 3 skydedøre for bekvem adgang til vejeproduktet
Støvdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst med høj kontrast, til nem aflæsning af vejeværdien selv under ugunstige lysforhold
Dimensioner Vejeflade ∅ 91 mm, rustfrit stål
Vægtkammer B×D×D×H 166×156×220 mm
Samlede dimensioner B×D×H 213×433×344 mm
Nettovægt ca. 8 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven