Beskrivelse:
Takket være hukommelsesfunktionen gemmer vægten, hvor langt skydedørene er blevet åbnet. Dette forhindrer forurening og fremskynder processerne. En ″let″ aktivering af skydedørene aktiverer push-funktionen, og dørene åbnes/lukkes automatisk. Det variabelt indstillelige interne vindfang garanterer maksimal stabilitet af vægtværdien.
med 3 automatiske skydedøre, som kan åbnes og lukkes ved hjælp af sensorer, og integreret ionisator som standardfunktion
Denne nye generation af analysevægte kombinerer højeste præcision med store vejeområder. Takket være den nye enkeltcellegeneration vises vejeresultatet på en brøkdel af den tid, som sammenlignelige modeller bruger. Sammen med den intuitivt udformede menu sikrer dette en effektiv og hurtig betjening.
Navigationskors til lynhurtig navigation i menuen
Intern automatisk kalibrering ved temperaturændringer ≥ 1 °C og tidsstyret hver , garanterer høj nøjagtighed og gør enheden uafhængig af placering
Den mindste prøvevægt kan lagres manuelt i enheden eller beregnes automatisk. Ved vejning under denne værdi udsender vægten en advarselsmeddelelse
Doseringshjælp: høj stabilitetstilstand og andre filterindstillinger kan vælges
Praktisk formulering/dokumentation med kombineret tara/udskriftsfunktion. Desuden nummereres ingredienserne i opskriften automatisk og udskrives med antal/vægtværdi.
Der kan gemmes individuelle brugerindstillinger for op til 10 brugere: Brugernavn/nummer (kan udskrives for hver operation eller gemmes i dataregistret), adgangskode, menusprog, brugerprofiler, adgang til brugerindstillinger via stregkode, ekstra gæstemodus for brugere, der ikke er logget ind, tilladelser, f.eks. justering af vægten, ændring af indstillinger eller oprettelse eller ændring af en opskrift kun af den autoriserede person & udførelse af opskriften af brugeren.
Menusprog DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Understøtter dig i dataintegritet i henhold til U.S. FDA 21 Part 11 (f.eks. vejeresultat, prøve-ID, brugernavn, skala-ID, ...)
Menusprog DE, EN
Automatisk dataoutput til PC/printer efter hver stabilisering af vægten
Stort trækskærm i glas med 3 skydedøre for bekvem adgang til den prøve, der skal vejes
Multifunktionel vejeplade, der er inkluderet i leveringsomfanget, minimerer virkningen af luftstrømme i vejekammeret og forbedrer dermed afviklingstiden og repeterbarheden betydeligt. Desuden kan udstående prøver, prøvepapir, PCR-rør, mikrocentrifugerør osv. let fastgøres og vejes uden problemer.
Støvdæksel medfølger ved levering
Egenskab:
Selvlysende OLED-display, cifferhøjde 12 mm, lyst med høj kontrast, til nem aflæsning af vægtværdien selv under ugunstige lysforhold
Dimensioner vejeflade ∅ 91 mm, rustfrit stål
Vægtkammer B×D×D×H 166×156×220 mm
Samlede dimensioner B×D×H 213×433×344 mm
Nettovægt ca. 8 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C