Analytické váhy Max 120 g; d=0,0001 g

Art.-nr.: ABP 100-4M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ABP 100-4M
    EAN/GTIN 4045761213890
    Producentnummer ABP 100-4M

    Betegnelse

    Popis:

    • Tato nová generace analytických vah kombinuje maximální přesnost s velkým rozsahem vážení. Díky nové generaci jednobuněčných vah se výsledek vážení zobrazí za zlomek času srovnatelných modelů. Spolu s intuitivně navrženým menu zajišťuje efektivní a rychlou práci
    • Navigační kříž: pro bleskovou navigaci v menu
    • Interní automatické nastavení: pro změny teploty ≥ 1 °C a časově řízené každé 4 h, zaručuje vysokou přesnost a činí přístroj nezávislým na poloze
    • Minimální hmotnost vzorku: lze uložit do přístroje ručně nebo vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
    • pomůcka pro dávkování
    • pohodlná formulace/dokumentace: s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Kromě toho jsou mísící složky receptu automaticky očíslovány a vytištěny s počtem/hodnotou hmotnosti
    • individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Jméno/číslo uživatele (lze vytisknout pro každou operaci nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, další režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo vytvoření či úprava receptu pouze oprávněnou osobou Provedení receptury uživatelem
    • U.S.FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy)
    • Jazyk menu DE, GB
    • Automatický výstup dat do PC/tiskárny: po každé stabilitě váhy
    • Velký skleněný průvanový štít: se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku
    • Prachový kryt je součástí dodávky
    • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
    • Navigační kříž pro bleskurychlou navigaci v nabídce
    • Vnitřní automatické nastavení při změně teploty ≥ 1 °C a časová kontrola každé 4 h zaručují vysokou přesnost a jsou nezávislé na místě
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
    • datové rozhraní USB, např. pro připojení klávesnice USB pro pohodlné zaznamenávání čísel článků, textů článků, pro snadnější navigaci v menu atd
    • Individuální uživatelská nastavení lze uložit až pro 10 uživatelů: Jméno/číslo uživatele (lze vytisknout pro každou operaci nebo uložit do datového záznamu), heslo, jazyk menu, uživatelské profily, přístup k uživatelským nastavením prostřednictvím čárového kódu, dodatečný režim pro nepřihlášené uživatele, oprávnění, např. nastavení váhy, změna nastavení nebo instalace či úprava receptu pouze oprávněnou osobou &
    • Minimální hmotnost vzorku lze do jednotky uložit ručně nebo ji vypočítat automaticky. Při vážení pod touto hodnotou váha vydá varovné hlášení
    • Formulace prováděná uživatelem
    • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
    • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup k váženému výrobku
    • Jazyk menu DE, EN
    • Pohodlná formulace/dokumentace s kombinovanou funkcí tárování/tisk. Míchací složky receptu jsou navíc automaticky očíslovány a vytištěny s číselnou/hmotnostní hodnotou

    Charakteristika:

    • Čistá hmotnost přibližně 8 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C
    • Celkové rozměry (včetně čelního skla) Š×H×V 213×433×344 mm
    • Samostmívací displej OLED, výška číslic 14 mm, jasný a kontrastní, pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za nepříznivých světelných podmínek
    • Váhová komora š × h × v 166 × 156 × 220 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven