Nitrosafe vigtig multipack Green M R

Art.-nr.: AB810GNRM
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 8

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AB810GNRM
EAN/GTIN 5036146018918
Producentnummer AB810GNRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev overlegent greb og beskyttelse med vores kemikalieresistente handske med et struktureret mønster, der forbedrer grebet under våde eller olierede forhold. Denne handske er inder foret for ekstra komfort og er velegnet til brug i kemi, olie og fødevareindustrien. Denne handske er en strømlinet version af vores top sælger A810 uden individuel emballage, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Kemikaliehandske
  • Ruflet for giver øget komfort
  • Tekstureret håndflade
  • 0.40 mm tykkelse
  • 320 mm længde
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven