Nitrosafe vigtig multipack Green L R

Art.-nr.: AB810GNRL
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
Artikelnummer AB810GNRL
EAN/GTIN 5036146018901
Producentnummer AB810GNRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev overlegent greb og beskyttelse med vores kemikalieresistente handske med et struktureret mønster, der forbedrer grebet under våde eller olierede forhold. Denne handske er inder foret for ekstra komfort og er velegnet til brug i kemi, olie og fødevareindustrien. Denne handske er en strømlinet version af vores top sælger A810 uden individuel emballage, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Kemikaliehandske
  • Ruflet for giver øget komfort
  • Tekstureret håndflade
  • 0.40 mm tykkelse
  • 320 mm længde
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril; Bomuld;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven