Beskrivelse:
Vores snitsikre handske på niveau C er perfekt til beskyttelse mod snitsår og skarpe genstande. Den sømløse handske sikrer ekstra komfort og fingerfærdighed, mens EN407 kontaktvarme niveau 1 giver kortvarig beskyttelse mod temperaturer op til 100 °C. Denne handske er en strømlinet version af vores top model A622, med mindre emballage og i en farve, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.
Egenskab:
- Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
- Level C skærefasthed
- Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
- Smidig PU coating for øget slidstyrke
- Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
- Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elastik; Glasfiber; Polyester; Glasfiber;