Cut C13 PU Essential Multipack (Pk12) Grey S R

Art.-nr.: AB622G7RS
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
Artikelnummer AB622G7RS
EAN/GTIN 5036146018826
Producentnummer AB622G7RS

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores snitsikre handske på niveau C er perfekt til beskyttelse mod snitsår og skarpe genstande. Den sømløse handske sikrer ekstra komfort og fingerfærdighed, mens EN407 kontaktvarme niveau 1 giver kortvarig beskyttelse mod temperaturer op til 100 °C. Denne handske er en strømlinet version af vores top model A622, med mindre emballage og i en farve, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Level C skærefasthed
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Beskyttelse mod kontaktvarme op til 100 ° C
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elastik; Glasfiber; Polyester; Glasfiber;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven