DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black L R

Art.-nr.: AB350G8RL
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
Artikelnummer AB350G8RL
EAN/GTIN 5036146018758
Producentnummer AB350G8RL

Betegnelse

Beskrivelse:

Oplev det ultimative inden for komfort, følsomhed og beskyttelse med vores superlette 15-gauge nylon inder handske. Denne handske er en strømlinet version af vores flagskib A350, med mindre emballage og branding i én farve, hvilket gør den til et mere økonomisk valg. Med en blød håndflade af nitrilskum giver denne handske et enestående greb og beskyttelse mod vand, olie og fedt, selv under varme og fugtige forhold. Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi.

Egenskab:

  • Sælges i pakker med 12 par for maksimal værdi
  • Nitril Sandy Coating
  • 15 gauge handske for ekstra fingerføling
  • Inderhånd dyppet for bedre føling og ventilation
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elastik; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven