PU montage handske (288 par) Black XXL R

Art.-nr.: AB129K8RXXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AB129K8RXXL
EAN/GTIN 15036108892591
Producentnummer AB129K8RXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

PU handsken er det ultimative valg til komplicerede opgaver, der kræver maksimal smidighed og åndbarhed. AB129 er baseret på vores bedst sælgende A120 og sælges i kartoner med 288 par for maksimal værdi. Handsken i 13 gauge sikrer en perfekt pasform, mens det åbne håndryg giver øget åndbarhed og holder dine hænder kølige og behagelige hele dagen lang. Med en PU belægning i håndfladen giver denne handske et godt greb og beskyttelse mod olie og fedt.

Egenskab:

  • Sælges i hele kartoner a 288 par
  • Smidig PU coating for øget slidstyrke
  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Godkendt til fødevare håndtering
  • Sømløs 13 gauge liner
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • A129 i en mindre tilpasset karton størrelse for lettere håndtering
  • New style
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven