Monteringshandske (360 par) White L R

Art.-nr.: AB020WHRL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve weiß
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AB020WHRL
EAN/GTIN 15036108892478
Producentnummer AB020WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Forbedr dit arbejde med vores sømløse handsker i 100 % polyester. Med et ubelagt 13-gauge handske, tilbydes en overlegen komfort og fleksibilitet, hvilket gør dem ideelle til arbejde, der kræver finmotorik og maksimal følbar feedback. Uanset om du har brug for præcision eller beskyttelse, er vores handsker klar til opgaven.

Egenskab:

  • Sømløs 13 gauge liner
  • Perfect for krævende opgaver
  • Letvægts og komfortabel
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Åndbar sømløs foring
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • A020 i en mindre karton for lettere håndtering
  • New style
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • CE Cat 1

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven