Pudderfrie engangshandsker i nitril (pk100) Black XL R

Art.-nr.: A925BKRXL
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
Artikelnummer A925BKRXL
EAN/GTIN 5036108279227
Producentnummer A925BKRXL
L-nummer L01840 154

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores engangshandsker af nitrilgummi, fremstillet af syntetisk nitrilgummi, eliminerer risikoen for allergiske reaktioner forbundet med latexhandsker. Tekstureret finish giver forbedret fingerspidsgreb og fingerfærdighed i både vådt og tørt føre. 100 handsker pr. box,

Egenskab:

  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Engangs nitrilhandsker forhindrer risikoen for allergisk reaction til sammenligning med latex handsker
  • Blød og non-textured med tætsiddende manchet
  • Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL) 1,5
  • Længde 240 mm
  • 0,07 mm tykkelse
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven