Pudderfrie engangshandsker i nitril (pk100) Black M R

Art.-nr.: A925BKRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Handskestørrelse 8

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A925BKRM
EAN/GTIN 5036108279210
Producentnummer A925BKRM
L-nummer L01840 25
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Vores engangshandsker af nitrilgummi, fremstillet af syntetisk nitrilgummi, eliminerer risikoen for allergiske reaktioner forbundet med latexhandsker. Tekstureret finish giver forbedret fingerspidsgreb og fingerfærdighed i både vådt og tørt føre. 100 handsker pr. box,

Egenskab:

  • Velegnet til forarbejdning af fødevarer, da de er resistente overfor fedt, animalsk fedt og olier.
  • Engangs nitrilhandsker forhindrer risikoen for allergisk reaction til sammenligning med latex handsker
  • Blød og non-textured med tætsiddende manchet
  • Acceptabel kvalitetsgrænse (AQL) 1,5
  • Længde 240 mm
  • 0,07 mm tykkelse
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven