Beskrivelse:
Kvalitet ESD kemikalie pvc handske. Designet til brug i områder, hvor statisk opbygning kan være en risiko. Fremragende fingerfærdighed med sikkert greb fra den sandfarvede håndfladefinish. Sømfri liner giver komfort og fleksibilitet.
Egenskab:
- Velegnet til brug i ESD miljøer
- Dobbelt dyppet PVC handske med ru håndflade for øget greb
- Ruflet for giver øget komfort
- Ftalatfri
- 1.5 mm tykkelse
- 300 mm længde
- Kemikaliehandske
- CE Certificeret
- Detail Tag for præsentation
- REACH PVC coating
- CE-KAT III
- Kemisk resistent
- UKCA mærket
Norm:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Bomuld; Stål Fibre;