Fødevare godkendt nitril handske Blue S U

Art.-nr.: A814BLUS
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
Artikelnummer A814BLUS
EAN/GTIN 5036108325528
Producentnummer A814BLUS

Betegnelse

Beskrivelse:

Fri for kemiske allergier (Type IV allergier), latexprotein (Type I allergier) og Nitrosoaminer & Nitrosatables, A814 er designet specielt til fødevareindustrien. Tilbyder fremragende fleksibilitet og fingertouch kombineret med fremragende riv og punkteringsresistens. Disse handsker er ideelle til madhåndtering.

Egenskab:

  • Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
  • Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
  • 100% Latex free
  • Mønster med tekstur for bedre greb
  • 0,28mm tykkelse
  • 330 mm længde
  • CE Certificeret
  • Kemikaliehandske
  • Detail Tag for præsentation
  • CE-KAT III
  • Kemisk resistent
  • CE fødevaresikker

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitril;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven