Beskrivelse:
Fri for kemiske allergier (Type IV allergier), latexprotein (Type I allergier) og Nitrosoaminer & Nitrosatables, A814 er designet specielt til fødevareindustrien. Tilbyder fremragende fleksibilitet og fingertouch kombineret med fremragende riv og punkteringsresistens. Disse handsker er ideelle til madhåndtering.
Egenskab:
- Silikonefri - velegnet for produktion, malerarbejde, elektronik og glashåndtering hvor silikone ikke ønskes
- Velegnet til brug i kemi, olie og fødevare industri
- 100% Latex free
- Mønster med tekstur for bedre greb
- 0,28mm tykkelse
- 330 mm længde
- CE Certificeret
- Kemikaliehandske
- Detail Tag for præsentation
- CE-KAT III
- Kemisk resistent
- CE fødevaresikker
Norm:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Nitril;